ミニ din 8pinのおすすめ人気ランキング

2026/01/16更新
109件の「ミニ din 8pin」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニdin8ピン コネクタ」、「PC用電源ケーブル」、「キーボード変換アダプタ」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライプリンタケーブル
Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pinシリアルポートを持つ機種)とミニDIN8pinシリアルポートを持つMacintosh用プリンタを接続するケーブルです。 銅線材で内部芯線に横まきシールド処理を施したケーブルで、外部ノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタを採用しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
コネクタ形状 ミニDIN8ピンオス-ミニDIN8ピンオス 対応機種 (パソコン)Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)プリンタ/Apple Style Writerシリーズ/Personal LaserWriterLS・300/HP デスクライターシリーズなど(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm) 5.5 結線方式 Apple純正システムペリフェラル8ケーブル(M0197)準拠 変換タイプ オス - オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
仕様 メスコネクタのみ金メッキピン コネクタ形状 ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス 結線 ストレート全結線 ケーブル径(Φmm) 5.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンキューテクノスDサブコネクタ
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など 極数 4 仕様 コンタクトセックス:Male 形状 外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格 (AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状 相手側:4ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法 組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応 JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm) 3.8~4.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259 税込285
当日出荷

MIDI規格のインターフェースに対応した機器同士を接続するケーブルです。 アルミ箔のシールド材で内部芯線にシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m) 1.8 ブラック コネクタ形状 DIN5pinオス-DIN5pinオス 対応機種 DIN5pinのMIDIインターフェースを持つ機器 アズワン品番 64-0883-01 結線 ストレート全結線 ケーブル径(Φmm) 5
1本
809 税込890
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライADBケーブル
Apple Macシリーズ本体とキーボード等を接続する際に使用するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m) 2 適合機種 Apple Macintosh、Power Macintosh、Power Mac G3、PowerBook G3シリーズのADBポートを持つ機種。※詳しくは、メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 コネクタ形状 ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス アズワン品番 64-0848-99 結線 ストレート全結線 ケーブル径(Φmm) 5
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

サンワサプライプリンタケーブル
Macintosh本体(ミニDIN8pin)とXYプロッタ・シリアルプリンタを接続する際に、またMacintosh本体と他のパソコン(PC-9821/9800、IMB5550等)を接続しデータ転送をする際に(キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠)使用するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 ミニDIN8ピンオス - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種 Apple Macシリーズ(ミニDIN8pin)※キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド 2重シールド 結線方式 ストレート結線 アズワン品番 64-0849-28 変換タイプ オス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様 メスコネクタのみ金メッキピン コネクタ形状 ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス ケーブル径(Φmm) 5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


各社DOS/Vパソコン(D-sub9pin)とミニDIN8pinに対応したMIDI音源を接続するケーブルです。
ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 ミニDIN8pinオス-D-sub9pinメスインチネジ(4-40) アズワン品番 64-0849-16 ケーブル径(Φmm) 5
1個
2,098 税込2,308
当日出荷



サンワサプライマウス延長ケーブル
各社Windows搭載(DOS/V)パソコンのPS/2マウス(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ) インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
適合機種 【パソコン】各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、※ミニDIN6pinマウスポートを持つ機種。【マウス】ミニDIN6pinタイプのPS/2マウス ライトグレー・グリーン(コネクタ) コネクタ形状 ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス 結線 ストレート全結線 ケーブル径(Φmm) 5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 コネクタ A:4極オス成形プラグ。コネクタ B:フリーエンド。長さ:2m。シース色:黒。許容電圧:50 V ac/dc。。ミニDINリード線. 信頼性を誇るRSブランドの、組み立て済み成形ミニDINリードのシリーズです。 ミニDINを採用している器具とその他のタイプのコネクタの間の相互接続を可能にする、便利なリード線です。このリードは完全にシールドされ、PVC被膜を備えています。 2 mの長さで販売されるこのケーブルは、成形プラグから成形ソケット、又は成形プラグから未処理終端の「フリー終端」の形式です。 長さ(m) 2 シース色 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタA 4極オス成形プラグ コネクタB フリーエンド 許容電圧(V) 50 ac/dc
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。 RGBの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を採用しています。
用途DOS/Vパソコン本体とディスプレイの接続に(工事配線用) ブラック 径(Φmm) コネクタ/20 規格 UL20276(線材) コネクタ形状 ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス 対応機種 (パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/(ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種)/(切替器)各社切替器(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ ケーブル外径(Φmm) 6.7 シールド 2重シールド 変換タイプ オス - オス/オス - メス
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S端子に対応したビデオキャプチャーボードやビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。 線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。 線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。 接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
ブラック コネクタ形状 S端子プラグ-S端子プラグ ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ ケーブル径(Φmm) 2.9×5.9
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各社Windows搭載(DOS/V)パソコンのPS/2キーボード(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ) インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(m) 2 仕様 メスコネクタのみ金メッキピン ライトグレー/パープル(コネクタ) コネクタ形状 ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス 対応機種 <パソコン>各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ(ミニDIN6pinキーボードポートを持つ機種)。<キーボード>ミニDIN6pinタイプのPS/2キーボード アズワン品番 64-0893-08 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 ストレート全結線 ケーブル径(Φmm) 5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質 (プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464 サイズ M12 定格電圧(V) AC/DC250 定格電流(A) 3 保護等級 IP67 曲げ角度 左右45度/40万回以上 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上/DC500V 接触抵抗(mΩ) 40以下 ケーブル 高屈曲 Φ6 4×20AWG 引張強度(N) 50/1分以上 耐油性 85℃±2℃、4時間 挿抜耐久 200回以上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DOS/Vパソコンのキーボードコネクタを変換するケーブルです。 ミニDIN6pinのキーボードをDIN5pinコネクタに変換可能です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 DIN5pinオス-ミニDIN6pinメス アズワン品番 64-0848-98 ケーブル径(Φmm) 4.5
1個
799 税込879
当日出荷